曜日別特売

オイルフィルター

オイルフィルター - BESTFIX
(9件のレビュー)

厳しい品質管理体制のもとに生産された高品質な製品です。
汚れたエンジンオイル内の不純物を取り除き、エンジンの性能を充分に引き出すとともにエンジン寿命の延長を図ります。

内容量1個
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
主な使用車種
パーツNo.
他社参考品番(タクティー)
他社参考品番(TOYO)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
326419621-86750003-0ヒノ日野 レンジャー(FC)15607-1310-TO-209
2,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
326421455-86750001-0ミツビシキャンターME004099V9111-0024TO-246
1,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
326422335-86750064-0ニッサンアトラス20005-86122863-0V9111-0107TO-2277M
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
326419441-86750001-0ヒノレンジャー5-87100419-0-TO-H284
3,600
取扱い終了
返品不可
326419531-86750002-0ヒノセレガ・レインボー15607-1731-TO-H283
5,600
取扱い終了
返品不可
326419711-86750004-0ヒノセレガ04015-07012-TO-336
5,400
取扱い終了
返品不可
326419871-86750005-0ヒノセレガ04015-07022-TO-336
5,700
取扱い終了
返品不可
326419961-86750006-0ミツビシファイターME034605-TO-133
3,050
取扱い終了
返品不可
326420051-86750007-3ミツビシ三菱 トラック31240-53014-TO-134
6,100
取扱い終了
返品不可
326420141-86750008-0ニッサン日産 トラック15201-Z9009-TO-2275
5,980
取扱い終了
返品不可
326420231-86750009-0ミツビシファイターME074013-TO-4250
5,200
取扱い終了
返品不可
326420321-86750010-0ニッサン日産 トラック15274-99286-TO-2047
3,100
取扱い終了
返品不可
326420411-86750011-0ニッサンスペースドリーム15274-99289-TO-34-6A
6,170
取扱い終了
返品不可
326420571-86750073-0ミツビシセレガ04015-7060-TO-H059
5,400
取扱い終了
返品不可
326420661-86750-074-1ヒノレンジャー(FG・FJ)15607-2190-TO-H287M
6,700
取扱い終了
326420751-86750076-0ニッサン日産 トラック15274-NY025-TO-2051K
9,000
取扱い終了
返品不可
326420841-86750116-2イスズいすゞ バス1-13240234-0-TO-7109
5,450
取扱い終了
326420931-86750117-3イスズいすゞ バス1-13240217-0-TO-9096
1,390
取扱い終了
326421021-86750118-1イスズいすゞ バス1-13240198-0-TO-7120
7,650
取扱い終了
返品不可
326421111-86750-119-1イスズフォワード1-13240168-1-TO-7206
3,920
取扱い終了
返品不可
326421271-86750-120-1イスズフォワード1-13240161-2-TO-7207
4,690
取扱い終了
返品不可
326421361-86750-4690イスズエルガミオ8-94391049-2-TO-7205M
6,890
取扱い終了
326421545-86750002-0ミツビシキャンターME014838-TO-247
1,700
取扱い終了
返品不可
326421635-86750003-0ミツビシキャンターME013307V9111-2006TO-4256M
3,700
取扱い終了
326421725-86750-2070スズキワゴンR・アルト15601-87204-TO-9276
970
取扱い終了
326421815-86750028-0ミツビシekワゴンMD134953V9111-0107TO-2531M
1,200
取扱い終了
326421975-86750053-0ホンダ・マツダライフ・アクティ・デミオ15400-PJ7-015V9111-0014TO-3239M
1,000
取扱い終了
返品不可
326422065-86750210-0ミツビシエアロミディ ライトバスME240391V9111-2006TO-4254
4,100
取扱い終了
返品不可
326422155-86750061-1ヒノコースターR15607-2120V9111-2013TO-H286M
5,200
取扱い終了
返品不可
326422245-86750062-0ヒノデュトロ90915-30002V9111-2003TO-1216M
3,000
取扱い終了
返品不可
326422425-86750065-0ニッサンアトラス5-86122879-0V9111-0019TO-2254
3,350
取扱い終了
返品不可
326422515-86750066-0ニッサンキャラバン5-86122881-0V9111-3002TO-2074
1,750
取扱い終了
返品不可
326422675-86750067-0ニッサンアトラス5-86122894-0V9111-0019TO-2254
1,620
取扱い終了
返品不可
326422765-86750069-2マツダボンゴブローニィ8-97301752-0V9111-2007TO-5231
3,600
取扱い終了
返品不可
326422855-86750070-1ニッサンエルフ8-97096778-0V9111-2009TO-7214
4,660
取扱い終了
返品不可
326422945-86750-203-0ニッサンエルフ8-97148270-1-TO-7213M
4,660
取扱い終了
326423035-86750072-1ニッサンエルフ8-97049708-1V9111-0020TO-7201M
1,960
取扱い終了
返品不可
349859911-86750396-0ヒノレンジャー(FD)15607-2071-TO-H285M
6,700
取扱い終了
返品不可
349860071-86750307-0ヒノレンジャー(FG・FJ)15607-2200-TO-H288M
5,200
取扱い終了
349860161-86750156-1トヨタ・ヒノデュトロ XZUシリーズ15613-89105V9111-2017TO-H289
5,200
取扱い終了
349860255-86750154-0トヨタ・ヒノトヨエース15613-78020-TO-H290
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
326419621-86750003-005821417TO-1241-86750003-0 オイルフィルター EXCEL(エクセル) 05821417オイルフィルターEXCEL(エクセル)1個
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
326421455-86750001-005235325IO-3315-86750001-0 オイルフィルター EXCEL(エクセル) 05235325オイルフィルターEXCEL(エクセル)1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
326422335-86750064-037569393NO-1215-86750064-0 オイルフィルター モノタロウ 37569393オイルフィルターモノタロウ1個
499
税込549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34986025
2017-04-29
用途: オイル交換

オイル交換時に使用。部品商より若干安価ですが、更なる価格低減を望みたい。

対象商品 : 32642181
2017-04-22
用途: オイル交換時
農・林・水産業

値段がやすいのできめました。コスト削減にたすかります。

対象商品 : 32642172
2016-06-30
用途: 定期的なオイル交換時に使用

走行にも問題なく安心して使用できています。

対象商品 : 32642172
2015-08-05
用途: ダイハツ車のオイル交換に

ダイハツ車のオイルフィルターとして使用。
赤いBOSCHの製品より僅かながら背が高い。生産国の表記はない。
BESTFIXのロゴ(白色)も薄く、チープ感は漂ってる。
カップレンチで締め付け、漏れもなく使用に問題はありません。

対象商品 : 34986025
2015-08-05
用途: キャンピングカー用のフィルターです。
設備電算親睦会

まだ変えてませんが次回も買います。値段が魅力です。

対象商品 : 32642163
2015-08-12
用途: 自動車整備
農・林・水産業

早めに交換するので 問題なく使っています

対象商品 : 34986016
2013-12-22
用途: オイル交換時

トラックを自分で持って仕事をしているので 距離もかなり走りますし 
毎月のオイル交換時に某大手のカー用品屋さんで5千円で
購入していましたが
純正と何ら違いも無く問題なく使えるので経済的に助かります

1が参考にしています
対象商品 : 32642215
2013-05-26
用途: オイル交換
出窪 運送

以前は、お店を通して購入していましたが、モノタロウさんで購入できるようになって、大変助かっています。すぐ届くし、お安いです。
商品は、これが一番車に合っているようで、満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする