曜日別特売

防振・防水ブチルテープ

防振・防水ブチルテープ - SOFT99
(6件のレビュー)

強力な粘着性を持つ粘土のような素材ですので、様々な場所に使用いただけます。

用途
オーディオ、スピーカーの固定やデッドニング補助材に
ドア、トランクなどの水漏れ補修、防水処理用
テープ幅(mm)18テープ長さ(m)2.7危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3264633609210
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 『99工房 防振・防水ブチルテープ』 【SOFT99 TV】
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32646336
2024-04-25
用途: 車のドアのウェザーストリップのゴムの破損補修。
樋口研究室教育・研究機関

本製品のブチルテープについている溶剤は粘土のようで、整形できますが、非常に柔らかくて手やヘラにベタつきます。間違った部分に溶剤がついた場合は、剥がし取るのが非常に面倒くさいです。もう少しブチブルテープの溶剤の硬さが、硬めにできていると便利なのになあ、と感じました。

対象商品 : 32646336
2019-09-05
用途: エアロパーツ取り付け
製造業

エアロパーツ取り付けに使用しました。
防水、クッション性があったので使い勝手が良かったです。

対象商品 : 32646336
2018-06-28
用途: 削孔部の防水に
その他業種

他の商品より使いやすそうだったので購入しました。2・3種類くらい幅が選べる商品だとモット使いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32646336
2016-02-10
用途: トラック荷台
農・林・水産業

トラックの荷台のモウール付けに最適

対象商品 : 32646336
2012-07-06
用途: 車のドアパッキンの補修

台風の時に雨漏りしたのでドアパッキンの欠けた部分に使用。ブチルなので良く伸び、ドアパッキンと密着します。(結構強力です)

対象商品 : 32646336
2017-04-19
用途: 配線の防水

電気絶縁には使えないが電線の防水に使っている。
柔らかく厚みがあるので使い方次第では扱いにくいが
隙間にはよく入り込むので防水効果はよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする