G’ZOX PS ナノハードクリアー

G’ZOX PS ナノハードクリアー - SOFT99
(13件のレビュー)

ヘッドライト、ウインカー、バイザーなど、経時劣化で透明感を失ってしまった透明樹脂パーツに塗り込むだけで、新品のような透明感、鮮やかなカラーが復活します。
「クリスタルブルーコーティング」の効果で黄ばんだ透明樹脂も美しく仕上がります。
シリコーンオイル等による一時的なツヤ出し剤とは違い、樹脂パーツ表面に薄く硬いガラス状のコーティング被膜を形成し、仕上がりの美しさが6ヶ月以上持続します。
同時に優れた撥水性能も発揮し、樹脂自体の劣化も防止できます。

用途ヘッドライト、テールランプ、ウインカーの保護用付属品専用スポンジ2個、保護手袋1枚トラスコ品番799-7515危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量8mL危険物の性状非水溶性内容量1個(8mL)
注意
※ヘルメットシールドやバイクのシールドなど視界性が問題となる箇所、カーナビモニターには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3264553203144
1,260
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32645532
2023-11-26
用途: メンテナンス時
製造業

仕様書に沿って試みたが出来栄えは到底満足するまでになかった。

対象商品 : 32645532
2018-03-11
用途: ヘッドライトのリフレッシュ
教育・研究機関

ヘッドライトのくすみが目立ってきたので、ピカールで磨いた後、仕上げのコーティングの使用。
いつまで効果が持続するか楽しみ。

1が参考にしています
対象商品 : 32645532
2018-04-05
用途: ヘッドライトの清掃
不動産業

透明と思っていましたが、これを使用するとスポンジが黄色くなったことに驚きました。知らない内にかなり汚れていたのだと思います。コーティングもされている様なので、しばらくは安心できそうです。

対象商品 : 32645532
2020-11-04
用途: 商品車へ
祥和商事

処置したライトが古すぎたせいか(13年)効果がはっきりとはわからなかった。

対象商品 : 32645532
2017-10-09
用途: ヘッドライトカバーの黄ばみ取り
その他業種

♯2000の耐水ペーパーで黄~白色の濁り水が出なくなるまで下処理してから、本商品を使用。
ヘッドライト周りをマスキングしておけば、塗布作業は簡単。ムラになることもありませんでした。
あとは、どれだけ効果が持続するかですね。

2が参考にしています
対象商品 : 32645532
2016-04-30
用途: 塗装
RABBIT

黄ばんだヘットライトが復活して、とても良い商品です・

対象商品 : 32645532
2018-08-21
用途: ヘッドライトの透明復活

パッケージからだけでは青色に着色しているのが読み取れないため、パッケージにちゃんと書いて欲しい。クリスタルブルーコーティングでは分かりにくい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
サイト表記に関しまして今後の課題として検討させていただきます。

対象商品 : 32645532
2017-05-30
用途: マイカー整備
建設業・工事業

ヘッドランプ研磨後のコーティングとして使用。付属スポンジは2個です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする