曜日別特売
03144 G’ZOX PS ナノハードクリアー SOFT99 32645532

G’ZOX PS ナノハードクリアー

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個(8mL)
注文コード
32645532
品番
03144
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

ヘッドライト、ウインカー、バイザーなど、経時劣化で透明感を失ってしまった透明樹脂パーツに塗り込むだけで、新品のような透明感、鮮やかなカラーが復活します。
「クリスタルブルーコーティング」の効果で黄ばんだ透明樹脂も美しく仕上がります。
シリコーンオイル等による一時的なツヤ出し剤とは違い、樹脂パーツ表面に薄く硬いガラス状のコーティング被膜を形成し、仕上がりの美しさが6ヶ月以上持続します。
同時に優れた撥水性能も発揮し、樹脂自体の劣化も防止できます。

用途
ヘッドライト、テールランプ、ウインカーの保護用
付属品
専用スポンジ2個、保護手袋1枚
トラスコ品番
799-7515
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
8mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※ヘルメットシールドやバイクのシールドなど視界性が問題となる箇所、カーナビモニターには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32645532
2023-11-26
用途: メンテナンス時
製造業

仕様書に沿って試みたが出来栄えは到底満足するまでになかった。

対象商品 : 32645532
2018-03-11
用途: ヘッドライトのリフレッシュ
教育・研究機関

ヘッドライトのくすみが目立ってきたので、ピカールで磨いた後、仕上げのコーティングの使用。
いつまで効果が持続するか楽しみ。

1人が参考にしています
対象商品 : 32645532
2018-04-05
用途: ヘッドライトの清掃
不動産業

透明と思っていましたが、これを使用するとスポンジが黄色くなったことに驚きました。知らない内にかなり汚れていたのだと思います。コーティングもされている様なので、しばらくは安心できそうです。

対象商品 : 32645532
2020-11-04
用途: 商品車へ
祥和商事 様

処置したライトが古すぎたせいか(13年)効果がはっきりとはわからなかった。

対象商品 : 32645532
2017-10-09
用途: ヘッドライトカバーの黄ばみ取り
その他業種

♯2000の耐水ペーパーで黄~白色の濁り水が出なくなるまで下処理してから、本商品を使用。
ヘッドライト周りをマスキングしておけば、塗布作業は簡単。ムラになることもありませんでした。
あとは、どれだけ効果が持続するかですね。

2人が参考にしています
対象商品 : 32645532
2016-04-30
用途: 塗装
RABBIT 様

黄ばんだヘットライトが復活して、とても良い商品です・

対象商品 : 32645532
2018-08-21
用途: ヘッドライトの透明復活

パッケージからだけでは青色に着色しているのが読み取れないため、パッケージにちゃんと書いて欲しい。クリスタルブルーコーティングでは分かりにくい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
サイト表記に関しまして今後の課題として検討させていただきます。

対象商品 : 32645532
2017-05-30
用途: マイカー整備
建設業・工事業

ヘッドランプ研磨後のコーティングとして使用。付属スポンジは2個です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする