曜日別特売

AC100V振動ドリル

AC100V振動ドリル - EARTH MAN
(1件のレビュー)

コンクリート・ブロック・レンガ・金属・木材の穴あけに
打撃・回転ワンタッチ切替
無段変速
正転・逆転、切替可能
二重絶縁

回転数(min-1[r.p.m])2800無段変速電源(V)100電流(A)4消費電力(W)400コード長さ(m)約1.9穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10穴あけ能力(mm) 木工Φ18穴あけ能力(mm) コンクリートΦ13打撃数(min-1[回/分])44800無段変速チャック能力(mm)Φ1.5~13周波数(Hz)50/60質量(kg)約1.95付属品ディプスゲージ・サイドグリップ・チャックハンドル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×257×230内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06421457EDV-100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06421457
2017-03-24
用途: 穴明け

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

振動ドリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/429/
2023-03-10

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする