替刃式のこぎり260

替刃式のこぎり260 - SK11

ヨコ挽き目とタテ挽き目の組み合わせで木材、木目方向を選ばない全方向対応。
鋸刃はサビにくいクリア塗装仕上げ。
耐久性に優れ、永い良い切れ味を保ちます。

用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用刃長(mm)260刃渡り(mm)260全長(mm)600ピッチ(mm)1.77山数140板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32647973EBS-260Ⅱ
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする