司化成
ワールドバンド PPバンド(自動梱包機用)
ワールドバンドは、海外にてメーカーの技術により生産、管理された高品質の梱包用のPPバンドです。
種別
自動梱包機用PPバンド
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.58
長さ(m)
2500
内径(Φmm)
200
外径(Φmm)
約480
引張強度(N)
約1274
引張強度(kg)
130
その他
PPバンドは製造過程上、仕上がり寸法が幅14~16mmの間で誤差が生じる場合がございます。
破断伸度(%)
20
内容量
1セット(2巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32689815
YB-15
青
オープン
取扱い終了
32689824
YB-15
黄
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください