司化成
ワールドバンド PPバンド(自動梱包機用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2巻)
注文コード
32689824
品番
YB-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ワールドバンドは、海外にてメーカーの技術により生産、管理された高品質の梱包用のPPバンドです。
種別
自動梱包機用PPバンド
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.58
色
黄
長さ(m)
2500
内径(Φmm)
200
外径(Φmm)
約480
引張強度(N)
約1274
引張強度(kg)
130
その他
PPバンドは製造過程上、仕上がり寸法が幅14~16mmの間で誤差が生じる場合がございます。
破断伸度(%)
20