大西測定工具
溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 機械仕上
内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
用途
直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。
材質
FC250
内容量
1台
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
直角度(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32720037
166B-50K
50
50×50×50
±0.03
¥
9,460
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
10日以内出荷
返品不可
32720046
OS-166B
75
75×75×75
±0.03
¥
11,440
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
35日以内出荷
32720055
166B-100K
100
100×100×100
±0.03
¥
12,640
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
10日以内出荷
返品不可
32720064
166B-125K
125
125×125×125
±0.04
¥
24,200
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
66日以内出荷
返品不可
32720073
166B-150K
150
150×150×150
±0.04
¥
34,320
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
7日以内出荷
32720082
166B-200K
200
200×200×200
±0.05
¥
58,520
¥
52,900
¥
58,190
(税込)
10日以内出荷
返品不可
32720116
166B-50A
50
50×50×50
±0.003
¥
29,920
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
10日以内出荷
返品不可
32720125
166B-75A
75
75×75×75
±0.003
¥
39,600
¥
37,900
¥
41,690
(税込)
10日以内出荷
返品不可
32720134
166B-100A
100
100×100×100
±0.005
¥
44,660
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
66日以内出荷
返品不可
32720143
166B-125A
125
125×125×125
±0.005
¥
73,920
¥
65,900
¥
72,490
(税込)
10日以内出荷
返品不可
32720152
166B-150A
150
150×150×150
±0.006
¥
88,000
¥
76,900
¥
84,590
(税込)
10日以内出荷
返品不可
32720161
166B-200A
200
200×200×200
±0.01
¥
145,200
¥
139,000
¥
152,900
(税込)
10日以内出荷
返品不可
32720091
OS-166B
250
250×250×250
±0.05
¥
64,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
車上渡し
32720107
OS-166B
300
300×300×300
±0.05
¥
110,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
車上渡し
32720177
OS-166B
250
250×250×250
±0.01
¥
180,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
車上渡し
32720186
OS-166B
300
300×300×300
±0.01
¥
240,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください