(21件のレビュー)

丈夫でしかも吸水(油)性に優れ、厚手でしかも柔らかな、布のような機能を持つ、多目的使用が可能なペーパータオルです。
均一サイズ、均一品質なので、作業性に優れています。
吸水(油)性に優れているため、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取ることが出来ます。
布ウエスなどに比べ、紙なので、油汚れ、ペイント汚れの拭き取り後は使い捨てが出来て便利ですし、またコストメリットに優れています。

用途
仕事場(塗装・内装・設備工事業者・自動車整備・機械修理業者等)におけるあらゆる周辺作業に。
ペンキ塗りなどの塗装作業時また、壁紙貼り時に、またその後始末に。
日曜大工時、レジャー用品の後始末、ガーデニング時(園芸用品のメンテナンス)に。
シートサイズ(mm)279×264ホワイト形状ロール危険物の類別非危険物内容量1巻(55カット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3269022665800
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
326902266580050621699-65800 ペーパーウエス 工業用ロールタイプ モノタロウ 50621699ペーパーウエス 工業用ロールタイプモノタロウ1巻(60カット)
299
税込329
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32690226
2018-10-12
用途: 車のメンテナンス

水分の吸い取りには申し分ないです。
絞っても再利用出来るので、とても重宝してます。

対象商品 : 32690226
2018-05-28
用途: 車のガラス拭きに!

ブルーのショップタオルとは違い目が細かく厚手。
完全に乾いた状態で乾拭き専門に使ってます。ムラ消しには最高に威力発揮します。また買います。

1が参考にしています
対象商品 : 32690226
2018-04-06
用途: 機械整備、台所掃除

機械整備で油や汚れを落とす際にケバ立たないので非常に使い易いです。

対象商品 : 32690226
2018-03-26
用途: 印刷インキの除去のため溶剤を使っての作業
岡田印刷株式会社

調色時のインキのふき取りなどウエスなどより使いやすい。色が白いためオイルなどの汚れも分かり易いので重宝している。

対象商品 : 32690226
2017-11-24
用途: オートバイの洗車、メンテナンス
その他業種

紙ですが濡れても破れにくく吸水性も良いので、オートバイを洗車して拭き上げの際、手が届かない狭い場所でも細長く丸めて差し込めば、しっかり水気を取れます。値段も手頃で重宝しています。

対象商品 : 32690226
2017-09-27
用途: 重機のオイル交換
サービス業

オイルの汚れをしっかり拭き取れて満足。その際はオイル洗浄スプレーを使用した。価格もやすいので、気軽にオイル以外の掃除にも使用できる。

対象商品 : 32690226
2017-10-19
用途: バイクのメンテナンスなど

これはオイル交換などの際には必需品で、オイルが散った時、すいっと拭き取れ、ストレスがありません。他の意見にもありますが、消耗品なので、もうちょっとだけ安ければ助かります。モノタロウPBに期待してます!!

対象商品 : 32690226
2017-08-09
用途: メンテナンス時

使用感や丈夫さは満足。価格的にもう少し安ければ。モノタロウブランドで同様の商品を出して下さい。お願いします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする