曜日別特売

蜂之巣床

蜂之巣床 - 大西測定工具蜂之巣床 - 大西測定工具蜂之巣床 - 大西測定工具蜂之巣床 - 大西測定工具蜂之巣床 - 大西測定工具
(2件のレビュー)

小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。

用途
穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。
側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。
種別鋳鉄製材質FC250内容量1台
注意
※鋳造品のため寸法にバラツキがあります。同様に重量も内外の変動があります。
※焼き入れ品ではございません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
穴数
角穴(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32706274168-10170×170×605(中心)40
14,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
32706283OS-168180×180×755(中心)40
22,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32706292OS-168185×195×955(中心)40
28,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32706301OS-168210×210×955(中心)40
34,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32706317OS-168230×230×955(中心)40
40,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32706326OS-168265×265×959(中心)50
55,400
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32706335OS-168300×300×959(中心)50
74,000
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32706292
2016-12-28
用途: D.Y.I.
日本航空インター

個体によりサイズ、重量に誤差が在るとはいえ、表示20kgの重量が実際届いた商品を量ってみると、18.7kgと1kg以上も少ないのは不正表示では!?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見有難うございます。
メーカーに確認いたしましたところ下記の回答がありました。
「商品説明にも明記させていただいておりますが、あくまでも個体を区別するための「呼重量」でありその重量を必ずしも保証するものではございません。」
何卒よろしくお願いいたします。

対象商品 : 32706283
2015-12-29
用途: 汎用機械修理

思っていた以上に製品が良かったので満足しています。
サイズもちょうど良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする