曜日別特売

鋳鉄製精密ヤゲン台B型A級仕上

鋳鉄製精密ヤゲン台B型A級仕上 - 大西測定工具鋳鉄製精密ヤゲン台B型A級仕上 - 大西測定工具

V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。

用途
精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。
丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。
直角度(mm)±0.03(V溝)平行度(mm)0.02種別A級仕上材質FC250型式B型内容量1セット(2個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32710264OS-12750×32×243352583
23,200
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
32710273127-75A75×60×3253540103
29,400
27,980
30,778(税込)
80日以内出荷
32710282127-100A100×65×4054541113
37,800
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
32710291127-125A125×80×5080560153
56,800
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
32710307127-150A150×90×6585764153
69,400
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
32710316OS-127200×140×1001188.589185
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする