曜日別特売

鋼製台付スコヤー JIS1級焼入れ

鋼製台付スコヤー JIS1級焼入れ - 大西測定工具

使用面は精密研磨仕上げになっております。
上質の炭素工具鋼を使用しております。

用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品材質S50C種類台付スコヤ内容量1台
注意
※焼入れ品、硬度 HV450(HS60)以上
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長片の全長(mm)
長片の厚さ(mm)
長片の幅(mm)
底面の全長(mm)
底面の厚さ(mm)
底面の幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32710851148A-50L1H502.51630912
18,800
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
32710867148A-75L1H752.51650916
18,800
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
32710876148A-100L1H100319701219
22,000
20,980
23,078(税込)
取扱停止中
32710885148A-125L1H125322801219
29,000
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
32710894148A-150L1H1503251001625
29,000
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
32710903148A-200L1H2003301301632
34,000
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
32710912148A-250L1H2503301651932
39,400
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
32710921148A-300L1H3003322001932
51,300
45,980
50,578(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする