曜日別特売

OSS精密石定盤 JIS1級

OSS精密石定盤 JIS1級 - 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS1級 - 大西測定工具

細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。
天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。
ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。
JISB7513準拠品

用途
高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。
サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS1級材質黒御影石内容量1台
注意
※単体でも十分ご利用頂けますが、調整補助具を併用するのが望ましいです。
車上渡しになります。
台は別売りになります。
※受け渡し時フォークリフトが必要となります
全10種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
本体寸法(mm)
平面度(μm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
本体寸法(mm)
平面度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32737792OS-102300×300300×300×1008
41,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32737801102-3045L1300×450300×450×1009
60,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32737817102-4040L1400×400400×400×1009
82,000
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32737826OS-102450×450450×450×1009
92,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32737835OS-102450×600450×600×10010
104,000
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32737844102-5050L1500×500500×500×10010
98,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32737853OS-102500×750500×750×13011
158,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32737862OS-102600×600600×600×13010
144,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32737871OS-102600×900600×900×13012
220,000
209,800
230,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32737887OS-102750×1000750×1000×15013
221,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
北海道地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする