OSS精密石定盤 JIS00級

OSS精密石定盤 JIS00級 - 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS00級 - 大西測定工具

細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。
天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。
ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。
JISB7513準拠品

用途
高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。
サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS00級材質黒御影石内容量1台
注意
※単体でも十分ご利用頂けますが、調整補助具を併用するのが望ましいです。
受け渡し時フォークリフト必要・車上渡しになります。
台は別売りになります。
全10種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
本体寸法(mm)
平面度(μm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
本体寸法(mm)
平面度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32737993OS-102300×300300×300×1002
65,000
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32738002OS-102300×450300×450×1002.5
96,000
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32738011OS-102400×400400×400×1002.5
120,000
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32738027OS-102450×450450×450×1002.5
133,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32738036OS-102450×600450×600×1002.5
152,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32738045OS-102500×500500×500×1003
144,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32738054OS-102500×750500×750×1302.5
220,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32738063OS-102600×600600×600×1303
200,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32738072OS-102600×900600×900×1303
300,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32738081OS-102750×1000750×1000×1504
304,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
北海道地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする