曜日別特売

精密検査用定盤 JIS2級

精密検査用定盤 JIS2級 - 大西測定工具精密検査用定盤 JIS2級 - 大西測定工具

強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
JISB7513準拠品

用途
高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。
磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別JIS2級材質FC300内容量1台
注意
※単体でも十分ご利用頂けますが、調整補助具を併用するのが望ましいです。
車上渡しになります。
全10種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
本体寸法(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
本体寸法(mm)
平面度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32738097OS-101300×300300×300×8516
110,600
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32738106OS-101300×450300×450×10017
186,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32738115OS-101400×400400×400×10017
200,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32738124OS-101450×450450×450×12018
340,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32738133OS-101450×600450×600×14020
370,000
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32738142OS-101500×500500×500×14020
340,000
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32738151OS-101500×750500×750×16022
530,000
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32738167OS-101600×600600×600×15521
440,000
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32738176OS-101600×900600×900×16023
640,000
569,800
626,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32738185OS-101750×1000750×1000×20026
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
北海道地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする