大西測定工具
精密検査用定盤 JIS1級
強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
JISB7513準拠品
用途
高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。
磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別
JIS1級
材質
FC300
内容量
1台
注意
※単体でも十分ご利用頂けますが、調整補助具を併用するのが望ましいです。
車上渡しになります。
全10種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
選択してください
300×300
300×450
400×400
450×450
450×600
500×500
500×750
600×600
600×900
750×1000
本体寸法(mm)
選択してください
300×300×85
300×450×100
400×400×100
450×450×120
450×600×140
500×500×140
500×750×160
600×600×155
600×900×160
750×1000×200
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
本体寸法(mm)
平面度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32738194
OS-101
300×300
300×300×85
8
¥
120,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32738203
OS-101
300×450
300×450×100
9
¥
196,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32738212
OS-101
400×400
400×400×100
9
¥
218,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32738221
OS-101
450×450
450×450×120
9
¥
360,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32738237
OS-101
450×600
450×600×140
10
¥
390,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32738246
OS-101
500×500
500×500×140
10
¥
360,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32738255
OS-101
500×750
500×750×160
11
¥
586,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32738264
OS-101
600×600
600×600×155
10
¥
492,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32738273
OS-101
600×900
600×900×160
12
¥
800,000
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32738282
OS-101
750×1000
750×1000×200
13
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
~
/
税込
¥
2,750
~
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
離島
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~