大西測定工具
アジャスター付石定盤
精密石定盤に標準でアジャスターが付いています。
定盤使用面に使い勝手の良いM8タップ穴が付いています。(一ヶ所)
用途
小さい測定物を想定した使い勝手の良い構造になっています。
厚みを抑え、重量を軽くしたので移動が容易です。
平面度(μm)
3
材質
黒御影石
寸法a(mm)
50
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32738395
OS-102H
300×300
300×300×70
¥
114,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32738404
OS-102H
300×450
300×450×70
¥
152,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500