曜日別特売

木材水分計

木材水分計 - ケツト科学研究所

従来から幅広く活用されている、電気抵抗方式を採用した木材水分計です。
16種類の木材をダイレクトに測定できます。
上限値のアラームが設定できます。
水分値の補正ができます。
温度補正機能を装備。
オートパワーオフ機能を装備。

測定範囲(%)5~40(樹種により異なる)付属品4針センサ、予備針10本、レンチ、電池×6本、キャリングケース質量(kg)0.5電源(V)電池1.5(単3)×6本測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50測定対象単板・木材全般内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付加機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32738447MT-700自動温度補正
平均値表示
オートパワーオフ(約5分で自動OFF)
上限値アラーム設定(10~39%またはOFF)
水分値補正(-9.9~+9.9%)
98,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
64978263MT-700(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)自動温度補正
平均値表示
オートパワーオフ(約5分で自動OFF)
上限値アラーム設定(10~39%またはOFF)
水分値補正(-9.9~+9.9%)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス

商品説明動画

【公式・取扱説明動画】木材水分計「MT-900/700」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32738447MT-70065779185MT-730MT-700 木材水分計 ケツト科学研究所 65779185木材水分計ケツト科学研究所1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする