グリーンニッパ

グリーンニッパ - スリーピークスグリーンニッパ - スリーピークス
(3件のレビュー)

本体頭部は頑丈な鍛造品。
強力な切弾力です。
熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。
刃角度40°で斜め方向から切断できます。
ハンドルロック付。
刃先調節ねじ付。
落下防止ストラップ付。

用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。呼び寸法(mm)200トラスコ品番776-7552材質バナジウム鋼質量(g)255硬さHRC60~65(刃部)寸法A(mm)213切断能力プラスチック可寸法F(mm)15寸法D(mm)38寸法E(mm)10.5寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32690944GN-200
3,340
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32690944
2022-02-05
用途: 設備工事
株式会社東海サービス 建設業・工事業

ジャバラ線1.5φを切るときに重宝しています。刃の角度がちょうど良くこれしか使いません。
弱点は支点部分が弱いので刃がなんでもなくても支点がぐらついて刃の間に隙間ができるところです。何千回も使ってからなので、諦めて新しいのと交換します。

対象商品 : 32690944
2017-07-04
用途: ワイヤロープを、加工する時に使います。
太左右ヱ門産業製造業

このグリーンニッパを10年位前に、ホームセンターで購入してから、
探していました、今までに他の物や他社の物を10個以上購入しましたが
これに勝る物は無いです、とても良かったです。

対象商品 : 32690944
2010-10-01
用途: 土木作業 番線切り

同価格帯の他社製品よりも切る時にやや力がいるように感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする