エコパック

エコパック - TBC(タブチ)

エコキュートに必要な配管部材がセットになりました。

サイズ(mm)
三層管(25m)呼び/13mm、外径/Φ16、内径/Φ12、肉厚/2
ワンタッチ継手(13mm)
用途エコキュート用配管部材呼び径(mm)13外径(Φmm)16内径(Φmm)12長さ(m)25寸法t(mm)2セット内容三層管・保温材付25m1本(耐候仕様)、継手用保温材8個(耐候仕様)、ワンタッチ継手8個(ユニオン式)、湯水配管用シール2枚内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32721857UPC13-10ECO 25M
38,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32721857UPC13-10ECO 25M36691313UPC13-10ECO 20mUPC13-10ECO 25M エコパック TBC(タブチ) 36691313エコパックTBC(タブチ)1セット
33,980
税込37,378
メーカー後継品になります。長さ:20mになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする