TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の パイプ
TBC(タブチ)の 樹脂管
エコパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
32721857
品番
UPC13-10ECO 25M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥38,500
エコキュートに必要な配管部材がセットになりました。
サイズ(mm)
三層管(25m)呼び/13mm、外径/Φ16、内径/Φ12、肉厚/2
ワンタッチ継手(13mm)
呼び径(mm)
13
外径(Φmm)
16
内径(Φmm)
12
長さ(m)
25
寸法t(mm)
2
セット内容
三層管・保温材付25m1本(耐候仕様)、継手用保温材8個(耐候仕様)、ワンタッチ継手8個(ユニオン式)、湯水配管用シール2枚
用途
エコキュート用配管部材
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32721857
UPC13-10ECO 25M
36691313
UPC13-10ECO 20m
エコパック
TBC(タブチ)
1セット
¥
33,980
税込
¥
37,378
メーカー後継品になります。長さ:20mになります。