曜日別特売

インバータ盤面操作パネル

インバータ盤面操作パネル - 三菱電機インバータ盤面操作パネル - 三菱電機インバータ盤面操作パネル - 三菱電機インバータ盤面操作パネル - 三菱電機
(6件のレビュー)

盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。

仕様盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。(本製品には、パラメータコピー機能はありません。)適合FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、E800タイプ別置形内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32721342FR-PA07
8,100
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32721342
2024-02-04
用途: 本体を設備内部に置き手元操作用として使用
製造業

外部に取り付けられて便利ですが、もう少し盤側の加工が
しやすいと有難く思います。切り抜きの型紙でも入って
いると作業がしやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32721342
2023-12-14
用途: インバーター操作性向上の為
製造業

インバーター本体を直接操作出来ない場所に設置する為、こちらの操作パネルが必要になった
本体とLANケーブル1本で繋いで使用できるので手間がかからず助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 32721342
2020-12-19
用途: 運転時のモニター使用
サービス業

制御盤の開閉なくモニター使用して価格的にも安価なので便利です。

対象商品 : 32721342
2021-08-03
用途: 制御盤面にての操作のため
有限会社パーソナル電機製造業

満足しています。入手困難なところ、助かりました。ありがとうございます。

対象商品 : 32721342
2015-07-23
用途: 農事用

接続ケーブルは普通の安いLANケーブルで代用できます

18が参考にしています
対象商品 : 32721342
2013-04-04
用途: 部品交換
ブレイディング・プレイス株式会社

接続ケーブルは付属品としてあるべき。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございませんが、本製品の接続ケーブルは
現在弊社に取り扱いございません。
この度のお問合せを担当部署へとお客様の声として申し伝えさせて頂き、
今後の取り扱いに向け検討させて頂きます。
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする