ハイスピードロータリーツール用チャック

ハイスピードロータリーツール用チャック - DREMEL(ドレメル)
(5件のレビュー)
適合300-N/25-50トラスコ品番407-4807内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312659054486
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
327213674486
1,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: ドレメルのリューターに使用

ドレメルのリューターチャックが劣化して、締め込んでもツールの保持が不十分になったので交換しました。しっかり保持出来るようになりました。

対象商品 : 32721367
2020-05-19
用途: 鈑金加工
有限会社翠ビルディング

セットにはコレットが装備されているが、ドリルビット使用を考え2個追加した。ハンドピースにも使いたい。純正品であり、ネジのサイズを誤る心配がない。

1が参考にしています
対象商品 : 32721367
2020-05-29
用途: DIY
その他業種

ドレメルのチャックは何個か持っているが、太さが違うものを使う場合外して付け替えるのが面倒だった。これなら一発ですべて使える。

対象商品 : 32721367
2019-01-08
用途: 市販されているリューター用先端工具なら何でも噛める
製造業

ここで買ったのではないのですが、誰もこのツールの良さをコメントする人がいないようなので書きます。
このツールはすでに15年以上前から使用しています。
リューター用の先端刃先、研磨、切断となんでも噛むことができますので、いちいちシャフトに合わせコレットを交換する必要が無く、ドレメルを持って居るのなら、必須なオプションと言えます。
何でも噛めるとは言っても、さすがにドリル刃を使っての使用は、本体レベルからして芯が取れませんので使用しない方が無難です。
手間ですが、一度全バラしてオイルストーンで修正すればソコソコの精度は出ますが、低速回転でのトルクが薄いリューターですから、素直にボール盤か電動ドリルドライバーを使った方が良いです。
ただ、この値段の安さで、ここまでの精度と機能を考えると「本気か?」と言える物で、買っておいて損はありません。
先端工具を買いに行って、シャフトの太さを気にする必要が無いってすごく楽ですし、このおかげで、持って居る電動工具ではリューターが一番角率が高くなっています。
ただし、危険ですから回転数固定のドレメルは使わない方が良いです、先端によっては制限回転数が多様ですので、回転制御が可能なドレメル用と考えてください。

2が参考にしています
対象商品 : 32721367
2019-01-26
用途: 自作バイクパーツの加工
アジアンエクスプレス

リューターのビットにも2mm径とか3mm径とかあって、今まではその都度コレットを差し替えて使っていました。
これを使うと差し替える手間が省けるだけでなく、工具なしで手で付け外しが出来るので、すごく便利で使い易いです。
DREMEL製だけあって、精度もバッチリです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする