INAX(LIXIL)
浄水器内蔵型シングルレバー混合水栓
浄水器内蔵型シングルレバー混合水栓
仕様
整流・微細シャワー・浄水切替
ソフトシングル、逆止弁付
浄水器内蔵シングルレバー混合水栓(13mm)
適合場所
キッチン
付属品
浄水カートリッジ(標準タイプ)×1個
タイプ
(吐水口)整流・微細シャワー・浄水
種類
(シャワー)キッチンシャワー
シリーズ
オールインワン
サイズ(mm)
(配管)13
内容量
1個
注意
※ホース引出し式ではありません。
※節水クリック機能付ではありません。
※散水板は取外しできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32721875
JF-2430S(JW)
(吐水口)自在260、(湯水芯々)203
¥52,800
取扱い終了
返品不可
32721884
JF-2432S(JW)
(吐水口)自在228
¥52,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください