プレート用取っ手

プレート用取っ手 - 大阪魂プレート用取っ手 - 大阪魂プレート用取っ手 - 大阪魂プレート用取っ手 - 大阪魂プレート用取っ手 - 大阪魂プレート用取っ手 - 大阪魂
(16件のレビュー)
材質ポリカボネート(黒色)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法h(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32722907MGR901332901108
199
219(税込)
当日出荷
32722916MGR10416371041279.3
359
395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
32722925MGR1221943.412214910.9
379
417(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32722907
2022-03-27
用途: 台所のキッチンの扉に付け替えるために購入しました
その他業種

最悪でした。2カ月目で簡単に折れてしまいました。2つ連続です。他に10個つけていますが時間の問題と思います

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 32722907
2020-08-03
用途: 家具の取っ手交換

ネジ間隔が90mmのものはホームセンターにも売っていませんでした。今までタンスの取っ手が壊れたままでいましたが助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 32722907
2020-01-06
用途: アコーディオンカーテンの取っ手

ホームセンターで探しましたが、ピッチ90mmはどこにもなし、96mmはあるのですが・・・。失敗してもいいかと思わせる200円以下、質感もよく、とても満足です。カーテン側の問題で、ネジ締めスペースはありませんが、M6キャップボルトを外からプライヤーで締めれば問題ありませんでした。私と同じような用途なら超おすすめです。

2が参考にしています
対象商品 : 32722925
2020-02-08
用途: コンパネに取っ手付け

固く上部な樹脂製なのでネジをしっかり締め付けて固定できました。

1が参考にしています
対象商品 : 32722907
2019-12-05
用途: 点検口の蓋の取手

他の方のレビューにもありましたが、値段以上の品質です。艶消しではなく艶ありのつるつるです。

対象商品 : 32722916
2019-12-09
用途: 充電器の取って交換。

作りも良くしっかりしています。思ってより良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 32722916
2017-10-20
用途: アタッチメントボード用
スタジオBW&Y

t.c electronic G-SYSTEMのペダルボード等を搭載したアタッチメントボードに取り付けました.本ペダルは重量=10kg程になり,とてもハンドルなしでは持ち上げられません.
純正品は高額なので,捜しに探してこの取っ手を見つけました.
サイズは,大人の手が十分に入り込めるサイズですので,安心して持ち上げられます.
安くて高品質なハンドルです.

対象商品 : 32722907
2016-02-08
用途: 仕事用(FRP製の蓋に使用)
有限会社エフテクノ

価格的にも手軽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする