曜日別特売

アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) - HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) - HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) - HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) - HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) - HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) - HIOKI(日置電機)
(1件のレビュー)

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。

絶縁抵抗
有効測定範囲/0.1MΩ~50MΩ、許容差/表示値の±5%
有効測定範囲/0.01MΩ~0.1MΩ未満、許容差/表示値の±10%
有効測定範囲/50MΩを超え~100MΩ、許容差/表示値の±10%
定格電圧(V)4レンジ【DC50、DC125、DC250、DC500】最大表示100MΩ(有効値)抵抗値(MΩ)50V/0.05、125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5交流電圧(V)0~600(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示適合規格JIS C1302:2018確度表示値の±5%質量(g)420(電池含む・テストリード含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4最小表示0.1MΩ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC660V(10s)内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
最大表示
交流電圧(V)
タイプ
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19263667IR4041-11(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)4レンジ【DC50、DC125、DC250、DC500】100MΩ(有効値)0~600(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示スイッチ付きリードスイッチ付きリードセットL9788-11×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
53,200
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
21209098IR4041-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)4レンジ【DC50、DC125、DC250、DC500】100MΩ(有効値)0~600(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示スイッチなしリードテストリードL9787×1、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
48,800
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
32730792IR4041-114レンジ【DC50、DC125、DC250、DC500】100MΩ(有効値)0~600(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示スイッチ付きリードスイッチ付きリードセットL9788-11×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
45,200
43,980
48,378(税込)
当日出荷
10232687IR4041-104レンジ【DC50、DC125、DC250、DC500】100MΩ(有効値)0~600(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示スイッチなしリードテストリード(L9787)×1、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
40,800
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10232687
2018-02-09
用途: モータのステータ巻線加工の絶縁抵抗検査や完成品の絶縁抵抗検査で使用
有限会社ジャパンマグネット製造業

以前から使い慣れている絶縁抵抗計なのでリピート買いです。表示がアナログ針式の方が絶縁の微妙な揺らぎが目で見てわかるなど瞬時のOK/NG以外の使い方もできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする