LOCTITE スティールリキッド

LOCTITE スティールリキッド - ヘンケル

スチール入り補修剤です。
注ぎ塗りができ、塗布液面は自己平滑性があります。
手の届かない部位への注入成形、固定と水平出し、型ものや取付品の成形用に推奨します。

仕様
せん断強度/13.1
可使時間/25分
用途金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックの接着に硬度86最高使用温度(℃)107圧縮強度(N/mm2)93.1硬化時間(時間)6危険等級引張強度(N/mm2)41.4危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量218mL塗布面積(cm2)213危険物の性状非水溶性内容量1個(454g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3273982297483
22,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする