ヘンケル
ヘンケルの 補修材
ヘンケルの 金属用パテ
LOCTITE スティールリキッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個(454g)
注文コード
32739822
品番
97483
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
スチール入り補修剤です。
注ぎ塗りができ、塗布液面は自己平滑性があります。
手の届かない部位への注入成形、固定と水平出し、型ものや取付品の成形用に推奨します。
仕様
せん断強度/13.1
可使時間/25分
用途
金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックの接着に
色
灰
硬度
86
最高使用温度(℃)
107
圧縮強度(N/mm
2
)
93.1
硬化時間(時間)
6
危険等級
V
引張強度(N/mm
2
)
41.4
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
218mL
塗布面積(cm
2
)
213
危険物の性状
非水溶性