曜日別特売

PカッターS型

PカッターS型 - オルファPカッターS型 - オルファPカッターS型 - オルファPカッターS型 - オルファPカッターS型 - オルファPカッターS型 - オルファ
(19件のレビュー)

経済的な替刃式。本体に替刃2枚内蔵。
刃はスライド式で、刃を本体に収納でき安全性に優れています。
左右どちらの利き手でもご使用いただけます。

用途アクリル、塩ビなど硬質プラ板のカット刃厚(mm)0.55全長(mm)137.5適合替刃XB13全厚(mm)15.1全幅(mm)27質量(g)26材質本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼トラスコ品番353-0698規格S型適合替刃・カッターP-450替刃XB13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32740757204B
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: モノタロウ アクリル板 厚2㎜に使用

使う用途を間違えたのかもしれませんが、線が薄く入っただけで何度
やっても説明書き通りにはできませんでした。

対象商品 : 32740757
2023-01-30
用途: ベイク板のカットに使用
株式会社KASAMA製造業

固いベイク板のカッティングに使用。力の入れやすいグリップ形状で作業しやすい

1が参考にしています
対象商品 : 32740757
2022-06-19
用途: アクリル板切断

この商品で十分です。
とても切れ味よく時間かからず簡単にカットが
行えます。少し力は必要ですけど・・・

対象商品 : 32740757
2021-07-20
用途: プラ板のカット

厚手のプラ板も、このPカッターで何回も溝を掘っていけば切断可能です。
基本構造は何十年も変わりませんが、それだけ完成度が高い証拠かと思います。

対象商品 : 32740757
2021-04-02
用途: シエンタのハイマウント殻割りに使いました。

さすが専用工具ですね。サッサッサッと、筋彫りしてパッカン!とても簡単にできました。

対象商品 : 32740757
2021-01-25
用途: アクリル板を切るため

アクリル板を切断するのですが、切断と言うよりは少しづつ削り溝を作りある程度削ると、バキと折る感じで心地いいです、ただ最初の削りに細心の注意を払ってずれないように力を抜いて筋道を付ける事ですね、私は3回ぐらいまで力を抜いて削りました。

対象商品 : 32740757
2020-11-13
用途: ポリスチレンシートかすみの切断加工
一瀬グランドパレ不動産業

ポリスチレンシートかすみの切断加工に使用。切断が容易で切断面もキレイに切れました。

対象商品 : 32740757
2020-10-20
用途: ふすまガラスからの入れ替え
その他業種

ガラスふすまをアクリルに交換するのに使いましたがすごく使いやすかった
替え刃も付いているので長く使えそうです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする