曜日別特売

チップ AOMT-PEER-M

チップ AOMT-PEER-M - 三菱マテリアルチップ AOMT-PEER-M - 三菱マテリアル
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32745955AOMT123604PEER-M VP15TFVP15TF0.4
14,200
9,698
10,668(税込)
当日出荷
32745964AOMT123608PEER-M VP20RTVP20RT0.8
14,200
9,698
10,668(税込)
当日出荷
32743401AOMT123608PEER-M VP15TFVP15TF0.8
14,200
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする