チップ JDMT-ZDSR-ST

チップ JDMT-ZDSR-ST - 三菱マテリアル
材質FH7020トラスコ品番686-1369厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)14厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32746034JDMT140520ZDSR-ST FH7020
17,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする