曜日別特売

チップ JDMW-ZDSR-FT

チップ JDMW-ZDSR-FT - 三菱マテリアルチップ JDMW-ZDSR-FT - 三菱マテリアル
材質VP15TF形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32746043JDMW120420ZDSR-FT VP15TF248-28434.7612
15,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
32746052JDMW140520ZDSR-FT VP15TF248-28605.5614
17,200
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする