X.ビットS

X.ビットS - 神沢X.ビットS - 神沢

インパクトドライバー対応。可変式穴あけビット。
先端がネジ錐仕様なので、力を加えず、スムーズに穴あけが出来ます。穴あけサイズが付属のスパナ1本で調整出来ます。
6.35mmの六角対辺、14.4Vまでのインパクトドライバーにも対応。

用途木材・石膏ボードなどに材質(刃)刃物工具鋼適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・充電ドリル六角対辺(mm)6.35穴あけ深さ(mm)60まで内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32752921K-3706.5
3,400
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
32752937K-3716.35
3,500
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする