定規なわ(うねたて・定植)

定規なわ(うねたて・定植) - ユタカメイク定規なわ(うねたて・定植) - ユタカメイク
(4件のレビュー)

畝たてに最適な定規なわです。荷造りや梱包にも使用できます。軽量で水に強く、強力でショックにも強い。

用途畝たて、定植トラスコ品番367-4061寸法(mm×m)2×56RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32749473A-186256ポリエチレン0.14袋入
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32749473
2024-04-15
用途: 日常使い

農作業、畝、境界他ラインに。
お値段手ごろなのが良い。3、5㎜もあれば使いたい。

対象商品 : 32749473
2024-02-26
用途: 畝たてに使用
農・林・水産業

軽くて強度も十分です。
太さが2.5ミリだったら畑で見易いのでラインナップして欲しい。

対象商品 : 32749473
2023-09-02
用途: 畑作業の畝立て時
運輸・通信業

色もオレンジで畑に映えるし、長さも丁度良し、作りもお値段以上だと思います。

対象商品 : 32749473
2023-05-15
用途: 漁網の網の修理
建設業・工事業

これぐらいの長さを探していました、人巻きで買えば200メートルあるので、50メ-トルしかいらないので、たすかりました。3ミリがあればなおよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする