ハンディガストーチGT-X用交換用火口

ハンディガストーチGT-X用交換用火口 - スタイル・インデックス(プリンス)ハンディガストーチGT-X用交換用火口 - スタイル・インデックス(プリンス)ハンディガストーチGT-X用交換用火口 - スタイル・インデックス(プリンス)ハンディガストーチGT-X用交換用火口 - スタイル・インデックス(プリンス)ハンディガストーチGT-X用交換用火口 - スタイル・インデックス(プリンス)ハンディガストーチGT-X用交換用火口 - スタイル・インデックス(プリンス)
(1件のレビュー)

GT-X用交換用ノズルです。トリガーレバーを握るだけでのワンアクション電子着火。メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製。逆さ使用OK。空気調整機構付。

用途電気工事、塩ビ管加工、管材のハンダ、ロウ付け。適合機種GT-X TYPE R,T,S内容量1個
注意
※高圧下の可燃性液体ガス燃料使用の燃焼器具です。商品を安全に使用していただくため、ご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読み下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
火炎形状
外形寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32793835GT-X AR集中中太炎88×Φ22.2×Φ31.498
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
32793844GT-X ATスクリュー炎159×Φ16×Φ31.4130
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
32793853GT-X AS極細集中炎81×Φ22.2×Φ31.4105
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
39426231GT-X AHリング炎88×Φ22.2×Φ31.4119
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
39426247GT-X AW幅広フラット炎88×Φ22.2×Φ31.4121
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32793844
2022-05-27
用途: 車の整備
農・林・水産業

一般的なトーチが1,300℃に対し2,100℃とはなっていましたが、大して期待せず購入しましたが、使ってみたら普通のトーチと違い温まる時間も早く、予想以上に良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする