曜日別特売

ユニオン ステンレス製ねじ込み継手

ユニオン ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)ユニオン ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)ユニオン ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)ユニオン ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)ユニオン ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)ユニオン ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)
(2件のレビュー)
材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ユニオン種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32764295U61/8
4,170
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
32764304U81/4
4,170
2,198
2,418(税込)
当日出荷
32764313U103/8
4,260
2,398
2,638(税込)
当日出荷
32764322U151/2
4,420
2,198
2,418(税込)
当日出荷
32764331U203/4
5,740
2,998
3,298(税込)
当日出荷
32764347U251
7,750
3,998
4,398(税込)
当日出荷
32764356U321・1/4
9,770
4,998
5,498(税込)
当日出荷
32764365U401・1/2
12,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
32764374U502
17,200
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
32764383U652・1/2
31,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
32764392U803
46,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
32764401U1004
72,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32764313
2020-12-29
用途: 医療機器の点検時交換部品
サービス業

精度も良く安定した性能です。これからも作り続けて欲しい商品です。

対象商品 : 32764365
2018-12-18
用途: 船の散水用配管に

ステンレスユニオンで一番安かったので使ってみました。
全く問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする