YAMAZEN(山善)
ペットボトル加湿器
適合床面積
木造/~約3畳
プレハブ/~約6畳
質量(kg)
0.7
消費電力(W)
150
連続使用時間(時間)
約2.5(500mLペットボトル使用時)
機能
空焚き防止機能、アロマオイルポット付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×170×200
タンク容量(mL)
500まで(ペットボトル使用可能)
最大加湿量(mL/h)
200
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32906115
KP-C05
ブルー
オープン
取扱い終了
32906124
KP-C05
ピンク
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください