タイミングベルト XL025形

タイミングベルト XL025形 - 三ツ星ベルトタイミングベルト XL025形 - 三ツ星ベルト
(2件のレビュー)

チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。

ベルト形XLベルト幅(mm)6.4歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅025使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3276777760XL02530152.46
1,060
559
615(税込)
4日以内出荷
3276778668XL02534172.726.8
1,060
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
3276779570XL02535177.87
1,070
569
626(税込)
4日以内出荷
3276780480XL02540203.28
1,080
569
626(税込)
当日出荷
3276781390XL02545228.69
1,120
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
32767822100XL0255025410
1,160
619
681(税込)
4日以内出荷
32767847108XL02554274.3210.8
1,170
619
681(税込)
4日以内出荷
32767856116XL02558294.6411.6
1,190
629
692(税込)
4日以内出荷
32767865120XL02560304.812
1,190
629
692(税込)
4日以内出荷
32767874126XL02563320.0412.6
1,230
649
714(税込)
4日以内出荷
32767883138XL02569350.5213.8
1,290
689
758(税込)
4日以内出荷
32767892140XL02570355.614
1,290
689
758(税込)
5日以内出荷
32767901150XL0257538115
1,300
689
758(税込)
4日以内出荷
32767917180XL02590457.218
1,470
779
857(税込)
4日以内出荷
32767926206XL025103523.2420.6
1,560
829
912(税込)
4日以内出荷
32767935330XL025165838.233
1,930
999
1,099(税込)
4日以内出荷
32767944490XL0252451244.649
2,080
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
32767953670XL0253351701.867
2,670
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
32767962860XL0254302184.486
3,650
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
32767831102XL02551259.0810.2
910
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32767831102XL02536056264102XL025G102XL025 タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36056264タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
649
税込714
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32767795
2016-08-09
用途: 延反機の補修

メーカーに注文するより、かなり安く済みました。また利用させてもらいます。

対象商品 : 32767892
2016-05-08
用途: ミシンの修理
その他業種

商品の価値は納期も含んでいます。
4月29日の注文で、5月11日の発送予定とは、いかにも遅い。
モノタロウは短納期が魅力であると思っていましたので
非常に残念です。
受注時点で、何かアナウンスがあるべきです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする