曜日別特売

タイミングベルト XL050

タイミングベルト XL050 - 三ツ星ベルトタイミングベルト XL050 - 三ツ星ベルト

チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。

ベルト形XLベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅050使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3276817274XL05037187.967.4
1,930
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
3276818176XL05038193.047.6
1,930
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
3276819780XL05040203.28
1,930
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
32768215104XL05052264.1610.4
2,080
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
32768224120XL05060304.812
2,200
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
32768233122XL05061309.8812.2
2,220
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
32768242124XL05062314.9612.4
2,220
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
32768251130XL05065330.213
2,220
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
32768267136XL05068345.4413.6
2,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
32768276166XL05083421.6416.6
2,540
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
32768285170XL05085431.817
2,540
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
32768294172XL05086436.8817.2
2,550
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
32768303198XL05099502.9219.8
2,670
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
32768312210XL050105533.421
2,680
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
32768321220XL050110558.822
2,740
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
32768337240XL050120609.624
2,780
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
32768346250XL05012563525
2,810
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
32768355260XL050130660.426
2,830
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
32768364310XL050155787.431
3,050
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
32768206100XL0505025410
1,620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32768206100XL05036060254100XL050G100XL050 タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36060254タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする