曜日別特売

スーパートルクタイミングベルトS5M 100型

スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 100型 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 100型 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 100型 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 100型 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 100型 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 100型 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 100型 - 三ツ星ベルト
(9件のレビュー)

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。

ベルト形S5Mベルト幅(mm)10歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28内容量1本
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32768373100S5M22545225
2,190
1,298
1,428(税込)
当日出荷
32768382100S5M25551255
2,190
1,298
1,428(税込)
当日出荷
32768391100S5M26052260
2,190
1,298
1,428(税込)
当日出荷
32768407100S5M29559295
2,190
1,298
1,428(税込)
当日出荷
32768416100S5M30060300
2,190
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
32768425100S5M30561305
2,190
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
32768434100S5M32064320
2,190
1,298
1,428(税込)
当日出荷
32768443100S5M32565325
2,190
1,298
1,428(税込)
当日出荷
32768452100S5M34068340
2,190
1,298
1,428(税込)
当日出荷
32768461100S5M35070350
2,190
1,298
1,428(税込)
当日出荷
32768477100S5M37575375
2,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
32768486100S5M38076380
2,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
32768495100S5M39078390
2,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
32768504100S5M39579395
2,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
32768513100S5M40080400
2,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
32768522100S5M41082410
2,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
32768531100S5M42585425
2,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
32768547100S5M43587435
2,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
32768556100S5M44088440
2,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
32768565100S5M45090450
2,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
32768583100S5M47595475
2,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
32768592100S5M49098490
2,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
32768601100S5M500100500
2,540
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
32768617100S5M520104520
2,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
32768626100S5M525105525
2,670
1,498
1,648(税込)
当日出荷
32768635100S5M530106530
2,670
1,498
1,648(税込)
当日出荷
32768644100S5M545109545
2,670
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
32768653100S5M550110550
2,670
1,498
1,648(税込)
当日出荷
32768662100S5M560112560
2,780
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
32768671100S5M575115575
2,780
1,598
1,758(税込)
当日出荷
32768687100S5M590118590
2,780
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
32768696100S5M595119595
2,780
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
32768705100S5M600120600
2,780
1,598
1,758(税込)
当日出荷
32768714100S5M615123615
2,930
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
32768723100S5M625125625
2,930
1,698
1,868(税込)
当日出荷
32768732100S5M640128640
2,930
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
32768741100S5M650130650
2,930
1,698
1,868(税込)
当日出荷
32768757100S5M665133665
3,040
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
32768766100S5M670134670
3,040
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
32768775100S5M675135675
3,040
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
32768784100S5M690138690
3,040
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
32768793100S5M695139695
3,040
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
32768802100S5M700140700
3,040
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
32768811100S5M710142710
3,040
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
32768836100S5M725145725
3,040
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
32768863100S5M750150750
3,190
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32768872100S5M765153765
3,190
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32768881100S5M780156780
3,190
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32768897100S5M800160800
3,280
1,898
2,088(税込)
当日出荷
32768906100S5M810162810
3,280
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: タイミングベルト
製造業

大変装着しやすく助かりました。一度装着すると大変長持ちしています。

対象商品 : 32768477
2025-01-24
用途: 卓上旋盤に使用
その他業種

注文後早急な対応していただき良かったねす。特に問題なく使用できたのてよかったです。

対象商品 : 32768827
2024-02-05
用途: 小水力発電機

取付て使用しましたが、異状なく使用できたのでよかった。

対象商品 : 32768443
2023-08-19
用途: ベルト

ベルトが切れたので購入です。サイズもぴったりで問題なし

対象商品 : 32768461
2020-09-16
用途: ミニ旋盤の駆動ベルト

若干、長すぎましたがテンションで調整可能範囲で、問題なく使用できています。

対象商品 : 32768461
2018-07-05
用途: 機械の製作
製造業

丁度良いサイズの物があり助かりました。国内メーカー品なので品質に不安はないと思います。

対象商品 : 32768486
2017-04-18
用途: 機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

見た目は最高です。使用感も問題なく、使用期間次第ですね。

対象商品 : 32768452
2013-10-07
用途: 卓上ミニ旋盤用駆動ベルト

今まで使っていた物が切れたものでこのベルトを装着して作業しています。
なかなかいい感じでです。予備のベルトも持っていたいのでひとつ注文したいと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする