曜日別特売

スーパートルクタイミングベルトS8M 250型

スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 250型 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 250型 - 三ツ星ベルト
(1件のレビュー)

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。
高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。
長寿命です。
低騒音です。
コストダウンが図れます。

ベルト形S8Mベルト幅(mm)25歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02内容量1本
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32772512250S8M37647376
6,790
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772521250S8M40050400
6,790
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
32772537250S8M40851408
6,790
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772546250S8M44055440
6,790
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772555250S8M48060480
7,050
3,698
4,068(税込)
当日出荷
32772564250S8M49662496
7,290
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772573250S8M51264512
7,540
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772582250S8M52065520
7,650
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
32772591250S8M52866528
7,780
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
32772607250S8M56070560
8,230
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
32772616250S8M58473584
8,560
4,398
4,838(税込)
当日出荷
32772625250S8M60075600
8,830
4,498
4,948(税込)
当日出荷
32772634250S8M63279632
9,350
4,898
5,388(税込)
当日出荷
32772643250S8M64080640
9,380
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
32772652250S8M65682656
9,540
4,898
5,388(税込)
当日出荷
32772661250S8M68085680
9,640
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
32772677250S8M71289712
9,690
4,998
5,498(税込)
当日出荷
32772686250S8M72090720
9,880
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
32772695250S8M76095760
10,520
5,398
5,938(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
32772704250S8M800100800
11,150
5,898
6,488(税込)
当日出荷
32772713250S8M824103824
11,440
5,998
6,598(税込)
当日出荷
32772722250S8M840105840
11,580
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772731250S8M848106848
11,620
5,998
6,598(税込)
当日出荷
32772747250S8M856107856
11,630
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772756250S8M880110880
11,690
5,998
6,598(税込)
当日出荷
32772765250S8M896112896
11,890
5,998
6,598(税込)
当日出荷
32772774250S8M912114912
11,940
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
32772783250S8M920115920
11,980
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
32772792250S8M928116928
11,980
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772801250S8M944118944
12,060
6,198
6,818(税込)
当日出荷
32772817250S8M952119952
12,060
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
32772826250S8M960120960
12,330
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
32772835250S8M976122976
12,430
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772844250S8M984123984
12,610
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772853250S8M10001251000
12,610
6,498
7,148(税込)
当日出荷
32772862250S8M10241281024
12,890
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772871250S8M10401301040
13,060
6,698
7,368(税込)
当日出荷
32772887250S8M10561321056
13,260
6,798
7,478(税込)
当日出荷
32772896250S8M10801351080
13,700
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
32772905250S8M11201401120
14,060
7,198
7,918(税込)
当日出荷
32772914250S8M11281411128
14,060
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772923250S8M11361421136
14,150
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772932250S8M11521441152
14,380
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772941250S8M11601451160
14,590
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
32772957250S8M11841481184
14,870
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772966250S8M12001501200
15,050
7,698
8,468(税込)
当日出荷
32772975250S8M12161521216
15,140
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772984250S8M12241531224
15,170
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
32772993250S8M12481561248
15,240
7,798
8,578(税込)
当日出荷
返品不可
32773002250S8M12561571256
15,310
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32772677
2017-01-21
用途: 産業機械のメンテナンス
セイキサービス・オザワ

長く利用していますがある程度環境が悪くても使用できるので良く出来たベルトだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする