曜日別特売

スーパートルクタイミングベルトS8M 400型

スーパートルクタイミングベルトS8M 400型 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 400型 - 三ツ星ベルト
(1件のレビュー)

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。
高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。
長寿命です。
低騒音です。
コストダウンが図れます。

ベルト形S8Mベルト幅(mm)40歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02内容量1本
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32774612400S8M376-47376
10,880
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
32774621400S8M400-50400
10,880
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
32774637400S8M408-51408
10,880
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
32774655400S8M480-60480
11,330
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
32774664400S8M496-62496
11,690
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
32774673400S8M512-64512
12,060
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
32774682400S8M520-65520
12,250
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
32774691400S8M528-66528
12,440
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
32774707400S8M560-70560
13,150
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
32774716400S8M584-73584
13,700
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
32774725400S8M600-75600
14,150
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
32774734400S8M632-79632
14,870
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
32774743400S8M640-80640
14,910
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
32774752400S8M656-82656
15,150
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
32774761400S8M680-85680
15,310
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
32774777400S8M712-89712
15,590
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
返品不可
32774786400S8M720-90720
15,800
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
32774795400S8M760-95760
16,780
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
32774804400S8M800-100800
17,860
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
返品不可
32774813400S8M824-103824
18,340
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
32774822400S8M840-105840
18,470
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
32774831400S8M848-106848
18,500
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
32774847400S8M856-107856
18,590
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
32774856400S8M880-110880
18,870
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
32774865400S8M896-112896
19,040
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
32774874400S8M912-114912
19,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
32774883400S8M920-115920
19,230
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
32774892400S8M928-116928
19,230
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
32774901400S8M944-118944
19,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
32774917400S8M952-119952
19,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
32774926400S8M960-120960
19,790
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
32774935400S8M976-122976
19,970
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
32774944400S8M984-123984
20,150
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月11日
32774953400S8M1000-1251000
20,150
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
32774962400S8M1024-1281024
20,680
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
32774971400S8M1040-1301040
21,030
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
32774987400S8M1056-1321056
21,250
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
32774996400S8M1080-1351080
21,770
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
32775005400S8M1120-1401120
22,470
11,980
13,178(税込)
当日出荷
32775014400S8M1128-1411128
22,470
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
32775023400S8M1136-1421136
22,870
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
32775032400S8M1152-1441152
23,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
32775041400S8M1160-1451160
23,210
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
32775057400S8M1184-1481184
23,580
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
32775066400S8M1200-1501200
23,740
12,980
14,278(税込)
当日出荷
32775075400S8M1216-1521216
23,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
32775084400S8M1224-1531224
24,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
32775093400S8M1248-1561248
24,490
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
32775102400S8M1256-1571256
24,660
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
32775111400S8M1280-1601280
24,850
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32774926
2015-10-09
用途: 動力を連結させて編機を動かす役目
個人のお客様

品質が安定していると思う。そして金額も安いと思われます。納期は早いのかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする