簡易フェイスマスク BFE99%

簡易フェイスマスク BFE99% - ノーブランド
(20件のレビュー)

鼻あてワイヤー入り使い捨てタイプ。
アメリカ合衆国食品医薬品局認可の米国 NELSON LABORATORIES社の検査基準適合品になります。
BFE(細菌遮蔽率)99%!

仕様ゴム/丸ゴム、3層構造フィルター材質不織布(PP)捕集効率(%)BFE99内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32776746-50
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32776746
2012-07-26
用途: 工場軽作業者が使用しています。

けばけば感もなく使用できました。

対象商品 : 32776746
2012-03-01
用途: 工場内作業、日常生活で使用

大型で装着感は良いと思います。(個人差あると思いますが耳も痛くなりにくい)簡易マスクとしては良いと思われます。改善してほしいところはパケージです。ビニール包装は横取り出しで本体は上(箱からみて)になるのでビニールに入れたままでの取り出しが面倒でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 32776746
2012-03-29
用途: 掃除、ペンキ塗りや、粉塵が発生しやすい作業の時。
製造業

私の肌が弱いせいなのか、このマスクをつけると頬の辺りが若干ちくちくとして、あまり着用感は正直よろしくないです。また、砂ほこりの掃除をした時、
マスクをつけていたのに、鼻をかんだら真っ黒な鼻水でした。あまりマスクの防塵効果がないと思われます。顔との間に隙間ができやすいのかも知れません。この値段なら仕方ないのかもしれませんが。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 32776746
2012-03-23
用途: 公共機関での工事作業の際に使用。(病院、小中学校、老健施設)
株式会社ティエスティテクノ建設業・工事業

一枚あたりの単価が安価なので、大量に準備でき現場で監督や検査員が来られた際にも配ることが出来るので好感度がよい。

2012-04-18
用途: 粉塵が多い所、花粉よけにも
澁田製作所

BFE99%だからか、かなり息苦しい。同じ理由で不織布に空気が通りづらくマスクの隙間からの吸気が殆どという印象。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 32776746
2012-03-09
用途: 木工作業

ホームセンターで売られているものに比べ少し大きいので粉塵が入りにくくてとても気に入ってます。

対象商品 : 32776746
2012-02-08
用途: サージカルマスクとして
株式会社栄工務店

生地が厚くゴツゴツしていてフィット感が全くない
少し作業する時のみ付けるなら良いが
長時間の着用する気にはならない

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 32776746
2012-03-30
用途: 建設現場で使用。花粉症対策

建設現場で使用していますが、ゴムが切れたりすることなく、丈夫でしっかりしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする