穴・軸兼用スナップリングプライヤー3点セット

穴・軸兼用スナップリングプライヤー3点セット BAHCO(バーコ) 穴・軸兼用スナップリングプライヤー3点セット BAHCO(バーコ)

穴、軸用の作業がワンタッチで変更可能です。しかも先端軸は交換可能で軸の太さ形状も5サイズから選べるます。全ての取り付け外し作業に対応できる頼れるマルチセットです。

用途出張修理、解体に便利なマルチなスナップリングプライヤー。 種類セット品 軸穴種別軸・穴兼用 トラスコ品番498-0671 質量(g)1640 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32907901 9938
48,770
37,980
41,778 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする