長い木ネジやボルト・ナットもスピーディーに締付けで作業らくらく!
付属品12V充電式インパクトドライバー(TID-123)
12V1.3Ahバッテリーパック×2個
12V1.3Ah30分充電器×1個(TID-123CH)
50mm×6.35mm用プラスNo.2(1本)マイナス6mm(1本)
用途木材などの穴あけに、家具などの組み立てに、ネジ締付けにバッテリー容量(Ah)1.3最大締付トルク(N・m)100回転数(min-1[r.p.m])0~2430ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.0ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M10充電時間(分)約30モーター電圧(V)DC12バッテリーニカド(TID-123SB)仕様無段変速、衝撃を吸収するラバーグリップ、LEDライト、カーボン交換式質量(kg)約1.6(バッテリーパック1個含む)充電器周波数50/60Hz充電器電圧(V)AC100(定格出力/DC12)充電入力容量(VA)(定格容量)73打撃数(min-1[回/分])0~3000定格2次電流(A)2.3(充電器)内容量1台