TID-123 12V充電式インパクトドライバー(スライドバッテリータイプ) trad 32796111

12V充電式インパクトドライバー(スライドバッテリータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32796111 品番TID-123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

長い木ネジやボルト・ナットもスピーディーに締付けで作業らくらく!

付属品
12V充電式インパクトドライバー(TID-123)
12V1.3Ahバッテリーパック×2個
12V1.3Ah30分充電器×1個(TID-123CH)
50mm×6.35mm用プラスNo.2(1本)マイナス6mm(1本)
バッテリー容量(Ah)1.3 最大締付トルク(N・m)100 回転数(min-1[r.p.m])0〜2430 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5〜9.0 ねじ締め能力(mm)ボルトM6〜M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6〜M10 充電時間(分)約30 モーター電圧(V)DC12 バッテリーニカド(TID-123SB) 仕様無段変速、衝撃を吸収するラバーグリップ、LEDライト、カーボン交換式 質量(kg)約1.6(バッテリーパック1個含む) 充電器周波数50/60Hz 充電器電圧(V)AC100(定格出力/DC12) 充電入力容量(VA)(定格容量)73 打撃数(min-1[回/分])0〜3000 定格2次電流(A)2.3(充電器) 用途木材などの穴あけに、家具などの組み立てに、ネジ締付けに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする