曜日別特売

スチール鋼製棚受

スチール鋼製棚受 - LAMP(スガツネ工業)スチール鋼製棚受 - LAMP(スガツネ工業)スチール鋼製棚受 - LAMP(スガツネ工業)スチール鋼製棚受 - LAMP(スガツネ工業)スチール鋼製棚受 - LAMP(スガツネ工業)スチール鋼製棚受 - LAMP(スガツネ工業)スチール鋼製棚受 - LAMP(スガツネ工業)スチール鋼製棚受 - LAMP(スガツネ工業)
(18件のレビュー)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。
コーナーの補強、連結にも使えます。
BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。
BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。

材質鋼(SECC)付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型棚受け金具L型棚受け内容量1個
注意
棚受として使用する際の荷重による傾きを防ぐため、開き角度が90°より少し広くなっています。現品にてご確認ください。
全21種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
材質/処理
21種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法C3(mm)
寸法C4(mm)
寸法C5(mm)
寸法C6(mm)
寸法C7(mm)
寸法C8(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法P7(mm)
寸法P8(mm)
寸法R(mm)
寸法d(mm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09378162BTK-85W15--95--12586695827--7526--254鋼/粉体焼付塗装(ホワイト)
920
859
945(税込)
当日出荷
09378171BTK-120W15--105--1351201008543--10642--254鋼/粉体焼付塗装(ホワイト)
1,130
999
1,099(税込)
当日出荷
09378187BTK-180W15-14125-15135180.5148.51317150-162.572.551.5-304鋼/粉体焼付塗装(ホワイト)
1,530
1,498
1,648(税込)
当日出荷
09378196BTK-240W18-16138-16147.52401991769159-2179260-354鋼/粉体焼付塗装(ホワイト)
2,220
2,198
2,418(税込)
当日出荷
09378205BTK-300W20-19.5178-1917.59301238.5206.592.560.5-2699563-354鋼/粉体焼付塗装(ホワイト)
3,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09378214BTK-380W2322.520188.5252018103783182851451107534514511075505鋼/粉体焼付塗装(ホワイト)
4,820
4,498
4,948(税込)
当日出荷
09378223BTK-480W3035302714373330134804003601801359044018013590705.5鋼/粉体焼付塗装(ホワイト)
9,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
09378232BTK-85B15--95--12586695827--7526--254鋼/粉体焼付塗装(ブラック)
920
859
945(税込)
3日以内出荷
09378241BTK-120B15--105--1351201008543--10642--254鋼/粉体焼付塗装(ブラック)
1,130
999
1,099(税込)
当日出荷
09378257BTK-180B15-14125-15135180.5148.51317150-162.572.551.5-304鋼/粉体焼付塗装(ブラック)
1,530
1,498
1,648(税込)
当日出荷
09378266BTK-240B18-16138-16147.52401991769159-2179260-354鋼/粉体焼付塗装(ブラック)
2,220
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
09378275BTK-300B20-19.5178-1917.59301238.5206.592.560.5-2699563-354鋼/粉体焼付塗装(ブラック)
3,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09378284BTK-380B2322.520188.5252018103783182851451107534514511075505鋼/粉体焼付塗装(ブラック)
4,820
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
09378293BTK-480B3035302714373330134804003601801359044018013590705.5鋼/粉体焼付塗装(ブラック)
9,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
09378302BTK-85UM15--95--12586695827--7526--254鋼/焼付塗装(アンバー)
920
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
09378311BTK-120UM15--105--1351201008543--10642--254鋼/焼付塗装(アンバー)
1,130
999
1,099(税込)
当日出荷
09378327BTK-180UM15-14125-15135180.5148.51317150-162.572.551.5-304鋼/焼付塗装(アンバー)
1,530
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
09378336BTK-240UM18-16138-16147.52401991769159-2179260-354鋼/焼付塗装(アンバー)
2,220
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
09378345BTK-300UM20-19.5178-1917.59301238.5206.592.560.5-2699563-354鋼/焼付塗装(アンバー)
3,150
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
09378354BTK-380UM2322.520188.5252018103783182851451107534514511075505鋼/焼付塗装(アンバー)
4,820
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
09378363BTK-480UM3035302714373330134804003601801359044018013590705.5鋼/焼付塗装(アンバー)
9,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09378196
2022-10-11
用途: キッチン背面収納
株式会社大成住建建設業・工事業

付属のビスだと、ボートの上から、つけるとビスの長さが足らない。

対象商品 : 09378187
2022-08-15
用途: 機器棚取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

角の隙間が無く施工でき見た目もいいです。剛性もしっかりしており客先からも喜ばれます。

対象商品 : 09378223
2022-07-19
用途: 棚取付
株式会社ワコン建設

標準添付ビスは、石膏ボードの上から施工する場合ビスが短い場合があります。スガツネ様別途石膏ボード用ビスセット(差分)用意しています。お気を付けください。

対象商品 : 09378205
2022-04-06
用途: 棚の作成
農・林・水産業

本体は非常に満足です。角に補強が入っているので長持ちする感じが強いです。付属のネジ釘最長で38mm、補強部分の厚みがあるので、長さが短いように感じます。感じるだけかもしれませんが、念のため壁体部部分には51mmの釘を使いました。

対象商品 : 09378187
2022-02-07
用途: 棚板の補強に

スチール製で丈夫です。
塗装が欠けた時は錆に注意必要と思います。
意匠的には良く見える場所でも映えます。

対象商品 : 09378162
2021-05-16
用途: 棚受け

棚受けとしては良いと思います。付属のビスはそれぞれ長さが違うので、2種類ではなく3~4種類入れて欲しいところです。★

1が参考にしています
対象商品 : 09378284
2021-05-07
用途: カウンターの受け
建設業・工事業

お世話になります。
付属されていたビスが短すぎると思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 09378171
2020-06-04
用途: 木製棚の受け金具

値段もお手頃で、取付の際も隙間なく施工出来たので良かったです!

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする