曜日別特売

ステンレス製棚受

ステンレス製棚受 - ACE(エース)ステンレス製棚受 - ACE(エース)ステンレス製棚受 - ACE(エース)ステンレス製棚受 - ACE(エース)
(3件のレビュー)

深絞り成形で十分な強度があり、さらに裏面を補強板で強化した安全設計です。
うしろのコーナーもすき間なく取り付けられます。

材質/仕上SUS304/サテン棚受け金具L型棚受け内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法h4(mm)
穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32901382BT-180-15180.5148.5-50711314-51.572.5162.54
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
32901391BT-240-18240199-59911764-60922174
オープン5,398
4,398
アウトレット
4,838(税込)
当日出荷
残り1点です
32901416BT-380-23378318751101452855751101453455
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
56827980BT-380【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)23378318751101452855751101453455
オープン12,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
32901407BT-300-20301238.5-60.592.5206.54-63952694
オープン
取扱い終了
代替品有
32901425BT-480-30480400901351803605.5901351804405.5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32901407BT-30009378135BT-300BT-300 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378135ステンレス鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)1個
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました
32901425BT-48009378153BT-480BT-480 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 09378153ステンレス鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32901382
2022-10-14
用途: 住宅の棚受け
有限会社岡崎工務店

価格が安価でステンレスの素材感が美しく購入しました。

対象商品 : 32901425
2017-03-20
用途: 新築のカウンターテーブルの支え
運輸・通信業

ステンレスなので主張過ぎず、全体の中で馴染みやすく。シンプルなのに強度もしっかりあって満足しました。素人なので取り付けのポイントがわからず困りましたが。商品は満足です。

対象商品 : 32901407
2016-11-28
用途: 造作
建設業・工事業

デザインもかっこ良く、強度も十分に確保できた。満足できた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする