ノーマルベンド

ノーマルベンド - セキスイ

火気を使用できない場所や、狭い場所での配管、その他一般配管用に最適です。

適合規格(PS)E内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32902301N16標準(グレー)16221321875
102
取扱い終了
代替品有
32902317N22標準(グレー)22261542288
144
取扱い終了
代替品有
32902326N28標準(グレー)283420428120
267
取扱い終了
代替品有
32902335N36標準(グレー)364225335151
447
取扱い終了
代替品有
32902344N42標準(グレー)424828640168
634
取扱い終了
代替品有
32902353N54標準(グレー)546035751212
1,110
取扱い終了
代替品有
32902362N70標準(グレー)707645167264
1,903
取扱い終了
代替品有
32902387ENC16アイボリー16221321875
102
取扱い終了
代替品有
32902396ENC22アイボリー22261542288
144
取扱い終了
代替品有
32902405ENC28アイボリー283420428120
267
取扱い終了
代替品有
32902414ENC36アイボリー364225335151
447
取扱い終了
代替品有
32902423ENC42アイボリー424828640168
634
取扱い終了
代替品有
32902432ENC54アイボリー546035751212
1,110
取扱い終了
代替品有
32902441ENC70アイボリー707645167264
1,903
取扱い終了
代替品有
32902457ENC82アイボリー828953877.2318
3,304
取扱い終了
代替品有
32902371N82N標準(グレー)828953877.2318
3,304
取扱い終了
32902466IN16HI(黒)16221321875
176
取扱い終了
32902475IN22HI(黒)22261542288
236
取扱い終了
32902484IN28HI(黒)283420428120
422
取扱い終了
32902493IN36HI(黒)364225335151
620
取扱い終了
32902502IN42HI(黒)424828640168
910
取扱い終了
32902511IN54HI(黒)546035751212
1,487
取扱い終了
32902527IN70HI(黒)707645167264
2,456
取扱い終了
32902536IN82NHI(黒)828953877.2318
3,635
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32902301N1637994713N16GHWN16 ノーマルベンド 日動電工 37994713ノーマルベンド日動電工1個
179
税込197
メーカー違いの相当品です。
32902317N2237994722N22GHWN22 ノーマルベンド 日動電工 37994722ノーマルベンド日動電工1個
249
税込274
メーカー違いの相当品です。
32902326N2837994731N28GHWN28 ノーマルベンド 日動電工 37994731ノーマルベンド日動電工1個
389
税込428
メーカー違いの相当品です。
32902335N3637994747N36GHWN36 ノーマルベンド 日動電工 37994747ノーマルベンド日動電工1個
719
税込791
メーカー違いの相当品です。
32902344N4237994756N42GHWN42 ノーマルベンド 日動電工 37994756ノーマルベンド日動電工1個
989
税込1,088
メーカー違いの相当品です。
32902353N5437994765N54GHWN54 ノーマルベンド 日動電工 37994765ノーマルベンド日動電工1個
1,898
税込2,088
メーカー違いの相当品です。
32902362N7037994774N70GHWN70 ノーマルベンド 日動電工 37994774ノーマルベンド日動電工1個
2,998
税込3,298
メーカー違いの相当品です。
32902387ENC1637994634N16JHWENC16 ノーマルベンド 日動電工 37994634ノーマルベンド日動電工1個
179
税込197
メーカー違いの相当品です。
32902396ENC2237994643N22JHWENC22 ノーマルベンド 日動電工 37994643ノーマルベンド日動電工1個
249
税込274
メーカー違いの相当品です。
32902405ENC2837994652N28JHWENC28 ノーマルベンド 日動電工 37994652ノーマルベンド日動電工1個
389
税込428
メーカー違いの相当品です。
32902414ENC3637994661N36JHWENC36 ノーマルベンド 日動電工 37994661ノーマルベンド日動電工1個
719
税込791
メーカー違いの相当品です。
32902423ENC4237994677N42JHWENC42 ノーマルベンド 日動電工 37994677ノーマルベンド日動電工1個
989
税込1,088
メーカー違いの相当品です。
32902432ENC5437994686N54JHWENC54 ノーマルベンド 日動電工 37994686ノーマルベンド日動電工1個
1,898
税込2,088
メーカー違いの相当品です。
32902441ENC7037994695N70JHWENC70 ノーマルベンド 日動電工 37994695ノーマルベンド日動電工1個
2,998
税込3,298
メーカー違いの相当品です。
32902457ENC8237994704N82JHWENC82 ノーマルベンド 日動電工 37994704ノーマルベンド日動電工1個
4,798
税込5,278
メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする